※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD 18.0 G2 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工) 36973806 TD 18.0 G2 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工) 36973806

超硬付刃テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36973806 品番 TD 18.0 G2
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

超硬チップろう付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。

刃径(mm)18.0 溝長(mm)100 全長(mm)200 用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。 トラスコ品番288-7959 材質G2(ロー付タイプ) 質量(g)290 表面処理ノンコーティング シャンク径MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする