※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬テーパーシャンクドリル
超硬付刃テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36973867
品番
TD 19.5 G2
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
超硬チップろう付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
刃径(mm)
19.5
溝長(mm)
110
全長(mm)
210
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属。
トラスコ品番
288-7975
材質
G2(ロー付タイプ)
質量(g)
320
表面処理
ノンコーティング
シャンク径
MT2