※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN-3RT5F-10 フィルタ付レギュレータ 日本精器 36974156 BN-3RT5F-10 フィルタ付レギュレータ 日本精器 36974156 BN-3RT5F-10 フィルタ付レギュレータ 日本精器 36974156

フィルタ付レギュレータ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36974156 品番 BN-3RT5F-10
参考基準価格(税別)¥10,410 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。
圧力計、ブラケット付です。

使用圧力(MPa)0.05〜1 定格空気処理流量(m3/min)1.2 トラスコ品番215-5826 全長(mm)244 質量(kg)0.9 取付方式ブラケット付 管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5〜60 設定圧力単位MPa オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36974174
2024-09-09
用途:
機械メンテナンス
製造業

ドレン部からのエア漏れ直らず交換
重要設備であった為、元々付いていた物と同品交換
メジャーな製品で無い為、モノタロウにあって助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
36974174
2018-10-19
用途:
減圧に
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクト使用するのに減圧するために。エアーが無くなれば自動でドレンしてくれるので便利

1人が参考にしています
対象商品:
36974192
2017-06-16
用途:
リフトの機械保護
自動車・二輪車・自転車関連業

取り替える前の物と大きさも取付部の位置等もぴったり合った

1人が参考にしています
対象商品:
36974192
2015-10-14
用途:
トラックの整備に
アジテーターサービス有限会社 様

使用した感想と言われてはっきり分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする