※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD 50.0 G2 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工) 36974551 TD 50.0 G2 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工) 36974551

超硬付刃テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36974551 品番 TD 50.0 G2
参考基準価格(税別)¥248,400 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

超硬チップろう付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。

刃径(mm)50.0 溝長(mm)210 全長(mm)360 用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。 トラスコ品番303-3392 材質G2(ロー付タイプ) 質量(g)2667 表面処理ノンコーティング シャンク径MT4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする