曜日別特売
S-31-0.1MP 汎用圧力計(A形立型・Φ75) 右下精器製造 36976186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用圧力計(A形立型・Φ75)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36976186品番S-31-0.1MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.0~0.10トラスコ品番321-3978ケース形状A枠(立型つば無し)接続部のサイズG3/8B質量(g)300種類汎用圧力計呼びAT3/8×75×0.10MPa外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B大きさ75mm測定流体空気、油、水

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36976186S-31-0.1MP38474703AT3/8x75x0.1MPaS-31-0.1MP 汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造 38474703汎用圧力計(スターゲージΦ75)右下精器製造1台
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36976161
2019-12-02
用途: 染色機内の圧力を計る

購入した圧力計の目盛の単位が小さすぎて、針がほとんど振らないので、単位を考えて購入すべきでした。

対象商品 : 36976317
2011-12-09
用途: ポンプの圧力計に

納期がかかるのがNG。品質は問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする