ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)75精度1.6級圧力レンジ(MPa)0~2.5呼びAMT3/8×75×2.50MPa測定流体蒸気トラスコ品番325-9684質量(g)330大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)-寸法a(mm)14寸法D(Φmm)78寸法D(mm)78接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)-材質(ケース)SPC寸法b(mm)38寸法D3(Φmm)-測定対象蒸気寸法d2(Φmm)-外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ0~2.5MPa