曜日別特売
G321-211-M-0.16MP 一般蒸気用圧力計 Φ75 右下精器製造 36978907

一般蒸気用圧力計 Φ75

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~0.16
呼びBMT3/8×75×0.16MPa
ケース形状B枠(立型つば有り)、取付穴
最小目盛(MPa)0.005
内容量1個注文コード36978907品番G321-211-M-0.16MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。

ケース形状B枠(立型つば有り)、取付穴外径(Φmm)75精度1.6級圧力レンジ(MPa)0~0.16呼びBMT3/8×75×0.16MPa測定流体蒸気トラスコ品番325-9706質量(g)360大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)98寸法a(mm)15寸法D(Φmm)78寸法D(mm)78接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)98材質(ケース)SPC寸法b(mm)39寸法D3(Φmm)88測定対象蒸気寸法d2(mm)4.5寸法d2(Φmm)4.5外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ0~0.16MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: クリーニング工場の蒸気減圧

乾燥機メーカーの指定圧力を減圧設定して確認のために設置しました。
蒸気用ですから今後の適正測定を期待します。
φ75でも十分な目視確認できます。

対象商品 : 36978803
2016-06-13
用途: 交換のため

蒸気配管に取り付けてあるメーターが壊れたので交換のため購入。まあ、可もなく不可もなく・・・

対象商品 : 36979047
2016-06-13
用途: 交換のため

蒸気配管に取り付けてあるメーターが壊れたので交換のため購入。まあ、可もなく不可もなく・・・

対象商品 : 36978742
2015-02-08
用途: 自作の蒸気発生器に取り付けました。
野尻農園

タンク内の水が無くなってもわからないので、圧力計を付ければと
購入しました。取り付けをして試運転をしてみましたところ、
水が無くなるのが圧力計で一目瞭然です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする