曜日別特売
CA311-211-5KP 微圧計 Φ75 右下精器製造 36982285

微圧計 Φ75

(1件のレビュー)
圧力レンジ(kPa)0~5
呼びAT3/8×75×5kPa
内容量1個注文コード36982285品番CA311-211-5KP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。

ケース形状A枠(立型つば無し)測定流体気体仕様●禁油標準トラスコ品番308-4345材質チャンバー:C2680 R-H接続口径G3/8B質量(g)600大きさ(Φ)75mm種類微圧計(一般用)ねじ径G3/8B寸法a(mm)11.5呼びAT3/8×75×5kPa外径(Φmm)75精度±1目盛寸法D(Φmm)78材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)71材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B最小目盛(kPa)0.1圧力レンジ(kPa)0~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36982197
2019-01-30
用途: エアーの圧力調整に使用
建設業・工事業

このメーカーのゲージは初めて使用するのですが、問題なかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする