※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
右下精器製造
本式サイホン管
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
取付ねじ
(d1×d2)G1/2×G1/2
(d1×d2)G3/8×G3/8
(d1×d2)G3/8×R3/8
(d1×d2)G1/2×G1/2
(d1×d2)G1/2×R1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36982346
品番
MS10-443
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
質量(g)
320
取付ねじ
(d1×d2)G1/2×G1/2
トラスコ品番
326-0810
材質
ステンレス(生地)
全長(mm)
237
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
20