TC5内蔵カップリング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36984455 品番 F12-PN
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
形状ストレート 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブ外径(Φmm)12 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)40 寸法C(Φmm)20 チューブ挿入長さ(mm)15.4 質量(g)33.8 トラスコ品番275-5751 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36984491
2024-02-14
用途:
ガスガンの外部ソース供給のため
製造業

ガスガンの外部ソース供給のため、コンプレッサ接続用として購入しました。
外部ソース用のガスは高価なため手近なコンプレッサで代用しようと思います。

対象商品:
36984437
2021-10-19
用途:
機械のメンテナンス等。
神奈川三菱ふそう自動車販売株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までは、コンプレッサー〜補助タンクまで、ウレタンホースで接続していました。
今回エアーチューブにしたことで見た目もスッキリし、室外に設置しているので、ウレタンホースだと定期的に交換が必要でしたが、ナイロンチューブに変更したことで耐久性に期待。
カップリングも差し込みやすく、錆に強ければ最高です。

対象商品:
36984437
2020-02-05
用途:
コンプレッサーの空気取り出し口の予備用として使用

予備コンプレッサーが取り出し口の形状が異なり変換アダプターがないかと探していたところありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする