F6-PN TC5内蔵カップリング 千代田通商 36984491

TC5内蔵カップリング

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
内容量1個注文コード36984491品番F6-PN
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
形状ストレート使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)40寸法C(Φmm)14.5チューブ挿入長さ(mm)12.5質量(g)25トラスコ品番275-5726RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36984491
2024-02-14
用途: ガスガンの外部ソース供給のため
製造業

ガスガンの外部ソース供給のため、コンプレッサ接続用として購入しました。
外部ソース用のガスは高価なため手近なコンプレッサで代用しようと思います。

対象商品 : 36984437
2021-10-19
用途: 機械のメンテナンス等。
神奈川三菱ふそう自動車販売株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

今までは、コンプレッサー~補助タンクまで、ウレタンホースで接続していました。
今回エアーチューブにしたことで見た目もスッキリし、室外に設置しているので、ウレタンホースだと定期的に交換が必要でしたが、ナイロンチューブに変更したことで耐久性に期待。
カップリングも差し込みやすく、錆に強ければ最高です。

対象商品 : 36984437
2020-02-05
用途: コンプレッサーの空気取り出し口の予備用として使用

予備コンプレッサーが取り出し口の形状が異なり変換アダプターがないかと探していたところありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする