ミニマル継手 締付ストレート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ミニマル継手 締付ストレート チューブ外径(Φmm)4 注文コード36985907 品番LCN-0425-01
在庫数量:残り17点
参考基準価格(税別)¥121 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別) アウトレット
¥8669
この商品は形状・チューブ外径・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
手締めによるチューブの締付けが可能

形状ミニマル継手 締付ストレート 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 質量(g)7.9 用途ねじとチューブの接続(締付タイプ) トラスコ品番310-0553 接続口径R1/8 使用温度範囲0〜50℃ ねじの種類R 最高使用圧力1.0MPa 接続ねじR1/8 適合チューブ内径(Φmm)2.5 適合チューブ外径D(Φmm)4
注意
※テーパーネジタイプのL1寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36985961
2021-07-07
用途:
奥まった場所のエアライン確保に使用。
製造業

分解が面倒な奥まった場所に使っています。
使用圧力は5気圧です。
締付ストレートが付いているのでチューブ抜けの心配がなく重宝しています。
チューブが回転すると締付ストレートも緩んでしまうのでネジロックを塗布した上で固定しています。
これまでのところチューブ抜け、エア漏れもないです。
また精度も良く価格も安いので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
36985961
2021-07-08
用途:
奥まった場所のエアライン確保に使用。
製造業

分解が面倒な奥まった場所に使っています。
使用圧力は5気圧です。
締付ストレートが付いているのでチューブ抜けの心配がなく重宝しています。
チューブが回転すると締付ストレートも緩んでしまうのでネジロックを塗布した上で固定しています。
これまでのところチューブ抜け、エア漏れもないです。
また精度も良く価格も安いので満足です。

対象商品:
36985943
2016-02-13
用途:
空圧パーツ配管

空圧パーツの予備として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする