PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ライトカップリング ストレートプラグ(E7タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36986871
品番
CPPE7-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥290
トラスコ品番
310-0278
質量(g)
5
使用温度範囲
0〜60℃
使用圧力
0.9MPa
使用流体
空気、水
適合チューブ外径D(Φmm)
6
適合ソケット
ライトカップリングE7タイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36986871
CPPE7-6
35315357
CPPE7-6
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)
1個
¥
279
税込
¥
307
注文コードが変更になりました