CPPE7-6 ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35315357

 

CPPE7-6 ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35315357
CPPE7-6 ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35315357
CPPE7-6 ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35315357

ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプCPPE7-6

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)6
内容量1個注文コード35315357品番CPPE7-6
参考基準価格(税別)¥319販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱

チューブ外径(Φmm)
6
有効断面積(mm2)
11.4
質量(g)
5
寸法B(mm)
22.6
寸法C(mm)
11.7
寸法D2(Φmm)
5.4
寸法L(mm)
9.9
寸法P(Φmm)
10
トラスコ品番
310-0278
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅、無電解ニッケルメッキ
タイプ
分離型タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
シリーズ
E3・E7シリーズ
材質(シール)
NBR
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気、水(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35315357
2021-03-11
用途: 炭酸ボンベからの配管の取り外し時
理容ハンダ 様(サービス業)

劣化による交換でしたが、挿したり取ったりとスムーズになって交換して良かったです。

対象商品 : 35315357
2020-06-11
用途: 炭酸ガスのカプラーとして
T M D 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

いつもは、L型を使っているが、I型も使い易い。

価格が高いのが難点

もう少し安ければ尚良い

1人が参考にしています
対象商品 : 35315357
2017-03-02
用途: 炭酸水作成
サービス業

CPSE7M-6と合わせて使用。シンプルで使いやすいです。

3人が参考にしています
対象商品 : 35315357
2015-09-18
用途: 炭酸水精製
建設業・工事業

使いやすくて良かったです。

対象商品 : 35315341
2013-09-30
用途: 何系とかの切り替え接続に使います

思っていた物が入荷し不具合なく使用でき満足しています。金属製で耐久力も有りそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする