RGW-18S 18PC.リバースギアレンチセット Pro-Auto 36996425

RGW-18S 18PC.リバースギアレンチセット Pro-Auto 36996425
RGW-18S 18PC.リバースギアレンチセット Pro-Auto 36996425

18PC.リバースギアレンチセットRGW-18S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
36996425
品番
RGW-18S
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ギア数72山送り角度5度の高能率ギアレンチのオフセット型です。
左右切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単操作できます。
本締め可能です。
ナット抜け防止用のストッパーリング付で作業性が大幅アップします。
サテンクロム仕上げです。

トラスコ品番
327-0513
セット内容
リバースギアレンチ8・10・12・13・14・17・19mm、ゴースルーソケット8・10・12・13・14・17・19mm、変換アダプター(ドライブ角用)6.35・9.5・12.7mm、変換アダプター(ビット用)6.35mm
質量(kg)
2.5
収納ケース
樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする