SMC
CG Series(CG1TA40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
550
注文コード
37014172
品番
CG1TA40-550J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,200
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
550
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード