D-102 マグキャッチ BROWN(ブラウン/平井工具) 37015072 D-102 マグキャッチ BROWN(ブラウン/平井工具) 37015072

マグキャッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37015072 品番 D-102
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。
キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。

吸着力(N)10 径(Φmm)(マグネット)7 全長(mm)745 質量(g)148 用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。 トラスコ品番165-3555

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37015115
2024-01-19
用途:
車整備時
サービス業

想像通りのものでした。もう少しマグネットが強ければ申し分ないのですが。通常使用では必要十分なものです。

対象商品:
37015072
2019-01-20
用途:
車いすの修理
医療・福祉・介護関連業

仕事で車いすの修理をしています、私自身車いすに乗ってまして床に落ちたり物陰に落ちたネジを取るのに使ってます。
障害のある人には大変便利な道具ですね。

対象商品:
37015115
2014-06-05
用途:
自動車の整備

細かいところにもすんなりと入り、確実に対象物をとってくれるので、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする