曜日別特売
CG1TN32TN-75Z-NV CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1TN32TN) SMC 37017523

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1TN32TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
注文コード
37017523
品番
CG1TN32TN-75Z-NV
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ストローク(mm)
75
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする