トルクドライバー用差替軸(トルクスプラスタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37021214 品番 B06IP
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
刃先形状6IP 軸長(mm)30 全長(mm)170 質量(g)38 トラスコ品番302-5306 先端形状トルクスプラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする