※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの トルクレンチ/トルクドライバー
ベッセルの 交換ビット類
トルクドライバー用差替軸(トルクスプラスタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37021311
品番
B15IP
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
刃先形状
15IP
軸長(mm)
30
全長(mm)
170
質量(g)
41
トラスコ品番
302-5357
先端形状
トルクスプラス