※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの トルクレンチ/トルクドライバー
ベッセルの 交換ビット類
トルクドライバー用差替軸(六角タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37021354
品番
BHX20
参考基準価格(税別)
¥485
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃先形状
H2.0
軸長(mm)
29.5
全長(mm)
170
質量(g)
38
トラスコ品番
302-5373
先端形状
六角