ベッセル
ベッセルの トルクレンチ/トルクドライバー
ベッセルの 交換ビット類
トルクドライバー用差替軸(トルクスタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37021555
品番
BTX08
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
刃先形状
T8
軸長(mm)
30
全長(mm)
170
質量(g)
38
トラスコ品番
302-5462
先端形状
トルクス