トルクドライバー用差替軸(トルクスタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37021591 品番 BTX15
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
刃先形状T15 軸長(mm)32 全長(mm)170 質量(g)39 トラスコ品番302-5489 先端形状トルクス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする