ベッセル
ベッセルの トルクレンチ/トルクドライバー
ベッセルの 交換ビット類
トルクドライバー用差替軸(トルクスタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37021616
品番
BTX20
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥822
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
刃先形状
T20
軸長(mm)
34
全長(mm)
170
質量(g)
41
トラスコ品番
302-5497
先端形状
トルクス