曜日別特売
MGB556 マグペンバー スーパーツール 37024574

 

MGB556 マグペンバー スーパーツール 37024574
MGB556 マグペンバー スーパーツール 37024574
MGB556 マグペンバー スーパーツール 37024574
MGB556 マグペンバー スーパーツール 37024574

マグペンバー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37024574品番MGB556
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
トラスコ品番336-0369材質SUS・ネオジム質量(g)27タイプライトなし仕上焼付塗装・クロムめっき径(Φ)×全長(mm)(磁力部)11×133~556磁束密度350mT(3500G)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37024574
2019-09-21
用途: 機械のメンテナンス時

コンパクトな割には磁力が強力でした。継続して購入することにしました。

対象商品 : 37024574
2015-09-04
用途: 機械の裏に落ちた部品の取り出し

少々重い部品も、取り出すことが出来、重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 37024574
2015-02-19
用途: ホールの玉回収

持っていた磁石棒が壊れた為、購入しました。デザインもかっこいいし、耐久力がありそうに見えたので他のと比較して購入。実際使ってみて、使いやすいし、かなり保ったので、継続して購入しました。

2013-11-20
用途: かっこよすぎ
菱東漁業

小さいくせに強力な磁力です。シールドキャップはついてはません。狭いところには要注意。立派なケースは必要ないけど,裸で工具箱に入れると,周りにくっつきすぎて,扱いにくいかも。やっぱりシールドキャップ欲しいわ。

対象商品 : 37024574
2013-11-25
用途: ストレーナー
菱東漁業

ストレーナーに詰まったごみの,金属介在物の検査に使います。濾紙の裏から動かして,動くものがあれば金属です。

対象商品 : 37024574
2013-07-04
用途: ホールの玉回収

以前使っていたものが、値段なりだったので、耐久性を期待して購入しました。今のところ壊れたという事もなく使用しているので、期待どおりです。
普段使い?なので、立派なケースは不要かも…業務用で簡易パッケージ盤もあればいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする