KC-SL100 角田横押し型トグルクランプ カクタ 37028476

角田横押し型トグルクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37028476 品番KC-SL100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

シャフトの先端はめねじになっています。

トラスコ品番122-9486 ストローク(mm)30.2 全長(mm)123 質量(kg)0.39 ねじ径(先端部)M8 押圧力(Kg)220

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37028476 KC-SL100 02206863 No.SL100 横押し型クランプ カクタ 横押し型クランプ カクタ 1個 3,390 税込3,729 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする