KC-SL300 角田横押し型トグルクランプ カクタ 37028555

角田横押し型トグルクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37028555 品番KC-SL300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

シャフトの先端はめねじになっています。

トラスコ品番122-9508 ストローク(mm)59.5 全長(mm)240 質量(kg)1.42 ねじ径(先端部)M12 押圧力(Kg)680

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37028555 KC-SL300 02206906 No.SL300 横押し型クランプ カクタ 横押し型クランプ カクタ 1個 6,990 税込7,689 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする