※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
ガスタップ(PF)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37029167
品番
P-S-PT-1/2 PF
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
JIS規格品のタングステン管用タップです。
呼び寸法
PF1/2
ねじ径
PF1/2
ピッチ(mm)
0.7
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(PF)
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:鉄・軽金属。
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
218-3994
全長(mm)
80
質量(g)
137
下穴径(Φmm)
19.0
山数
14PF
ねじ長さ(mm)
35
精度
JIS3級
食付き部の山数
3
シャンク部角幅(mm)
14
食付
3
シャンク径(mm)
18