※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アルミット
日本アルミットの はんだ用品
日本アルミットの はんだ・フラックス
日本アルミットの はんだ
糸はんだ KR-19RMA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
37029964
品番
KR19-065RMA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
高密度化されたプリント基板の後づけや補修、エレクトロニクスの各分野で、使用されています。
無洗浄タイプです。
線径(mm)
0.65
質量(kg)
0.8
用途
精密電気・電子機器の後付修正用。
トラスコ品番
116-7227
材質
合金組成:すず含有率60%、鉛40%
規格
MIL-RMA級(フラックス)
JIS規格
AA級(フラックス)
融点(℃)
183〜190
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37029964
KR19-065RMA
02212025
KR19RMA-SN60-P-2-0.65MM
アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)
日本アルミット
1巻
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました