※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10
注文コード
37035774
品番
OTT 1.5P UMA STD M10×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,100
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
202-0645
材質
超硬合金
全長(mm)
75
質量(g)
43
ピッチ(mm)
1.50
呼び寸法
M10
ねじ径
M10
先端
上
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
24
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
精度
OH4
シャンク部角幅(mm)
5.5
シャンク径(mm)
7.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37035774
OTT 1.5P UMA STD M10×1.5
05361447
OTT 1.5P UMA STD M10×1.5
超硬ハンドタップ OTT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました