曜日別特売
BKRA-0240 レール拍子木1240g 盛光 37035887

 

BKRA-0240 レール拍子木1240g 盛光 37035887
BKRA-0240 レール拍子木1240g 盛光 37035887

レール拍子木1240g

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード37035887品番BKRA-0240
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ダクト材等の厚手の鉄板のハゼを倒すのに使用します。

トラスコ品番174-6821長さ(mm)240幅(mm)30質量(kg)1.24高さ(mm)50危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37035887
2018-09-26
用途: ステンレス板のたたき台

思っていたより表面がガタガタでした。
叩くと型が転写するので表面を研磨しましたが、凹みまでは削れませんでした。本当のレールが欲しかったです。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする