影打金

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37035905 品番 TGKG-0045
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。

全長(mm)65 口幅(mm)45 質量(g)60 材質S45C トラスコ品番174-6839 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:508

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37035966
2024-08-23
用途:
板金作業

面が出ておらず凸凹しているため研がないと綺麗な線は出せない。
写真が載せられなれないのが悔やまれるレベルで雑な仕上がりです。

対象商品:
37035941
2019-12-24
用途:
トタン板の曲げ前処理、飾りのリブ付けなど
サービス業

曲げの前に裏から叩くと綺麗な直角が出せます。また強度アップや飾りのリブ付けにも使えました。
タガネの角が出ているので打痕が出やすいのですが、下にウエスなどを敷くとボカシが出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
37035905
2016-03-07
用途:
自動車板金

問題なく使用しています。値段も安いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする