TGKG-0090 影打金 盛光 37035966

 

TGKG-0090 影打金 盛光 37035966
TGKG-0090 影打金 盛光 37035966

影打金

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口幅(mm)90
内容量1個注文コード37035966品番TGKG-0090
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。

全長(mm)120口幅(mm)90質量(g)280材質S45Cトラスコ品番174-6863危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37035966
2024-08-23
用途: 板金作業

面が出ておらず凸凹しているため研がないと綺麗な線は出せない。
写真が載せられなれないのが悔やまれるレベルで雑な仕上がりです。

対象商品 : 37035941
2019-12-24
用途: トタン板の曲げ前処理、飾りのリブ付けなど
サービス業

曲げの前に裏から叩くと綺麗な直角が出せます。また強度アップや飾りのリブ付けにも使えました。
タガネの角が出ているので打痕が出やすいのですが、下にウエスなどを敷くとボカシが出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 37035905
2016-03-07
用途: 自動車板金

問題なく使用しています。値段も安いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする