ジェットオイラー スーパー型

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37036587 品番 301R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。

容量(mL)180 レッド トラスコ品番297-3006 材質ポリエチレン、真鍮 高さ(mm)156 質量(g)36 タイプスーパー型 ノズル長(mm)90 底径(Φmm)58 ノズル形状ストレート 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37036526
2021-11-23
用途:
トイレ掃除
製造業

トイレのウォシュレットの内部を掃除する用に買ってみました。 いざ使ってみるとこれがなかなか良い。ノズルが本体に対して真っ直ぐではないので、勢いよく水を流せました。便利です。こんな使い方もありますよ。

1人が参考にしています
対象商品:
37036587
2021-12-21
用途:
ギアオイルの注油
自動車・二輪車・自転車関連業

スクーターのギアオイルの注油用に今までは注射器形状の物を使っていましたが、本商品を使用している知り合いが使いやすいと勧めてくれましたので購入してみました。
ボトル部分が柔らかく、とても使いやすいと思います。値段も安くて最高です。

対象商品:
37036587
2021-12-18
用途:
工具の油差しに使用
その他業種

色んな工具の錆防止や潤滑の油を入れるために使用してます。
先端が金属なので変形しなくてとても良いと思います。

対象商品:
37036587
2021-10-04
用途:
工具のメンテ錆止め
その他業種

様々な工具(のこ・ハサミ・プライヤー・・・)使用後のメンテナンスに油を入れて使用。
とても使い勝手がよく、先端が金属なのでへたる事もないので重宝してます。

対象商品:
37036562
2021-11-30
用途:
自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

古くなったオイラーの交換のため購入しました。ほどよい大きさで使い勝手はいいです。

対象商品:
37036587
2021-09-13
用途:
バイクのチェーンにオイル塗布時
その他業種

先が細い金属なのでプラスチックのように、へたることもなく助かります。
逆さまにしなくてもギューッと押せば出てくるので便利です。

対象商品:
37036587
2022-07-31
用途:
切削作業で
製造業

やはり造りがしっかりしています。

でも、消耗品かな?

対象商品:
37036526
2021-09-06
用途:
機械のメンテナンス時
ピコア 様 (製造業)

この手のオイラーは、以前よりあまり使わないのですが買って使ってみたらなかなかのものだった。便利が良くて使い勝手が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする