VP-NRT-P-STD-M8X1.25 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 37037366

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8.0 注文コード37037366 品番VP-NRT-P-STD-M8X1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番634-4411 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8.0 ねじ長さ(mm)18 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 精度RH7 食付き部の山数4 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) シャンク部角幅(mm)5.0 シャンク径(mm)6.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37037366 VP-NRT-P-STD-M8X1.25 08237521 VP-NRT P STD M8×1.25 溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー) 溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー) 1本 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする