VX-OT-3P-STD-M8X1.25 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 37037533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8 注文コード37037533 品番VX-OT-3P-STD-M8X1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番202-1382 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 先端3山 下穴径(Φmm)6.8 ねじ長さ(mm)22 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 精度OH3 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) シャンク部角幅(mm)5.0 シャンク径(mm)6.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37037533 VX-OT-3P-STD-M8X1.25 37606387 VX-OT 3P UMA STD M8×1.25 超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT OSG(オーエスジー) 超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT OSG(オーエスジー) 1本 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする