ウルトラバケツ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37037987 品番 UT-B-R
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

使いやすさの追求と柔軟性材料を用い、プロユースにお応えできます。
丈夫で持ちやすく、割れにくいです。

容量(L)14 トラスコ品番254-9166 質量(kg)1.2 グリーン 外径×高さH(Φmm×mm)327×257 柄の形状ロープ付 底形状平底

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37037962
2013-01-26
用途:
土木建設業の作業用のバケツ

以前、ホムセンターで購入して、使っていたものが、破損したので同じものを探したが、ホームセンターではロープの取っ手バケツしか無く、以前使っていた金物の取っ手の物がほしかったので、ネットで探して購入しました、なぜ取っ手が金物の方が良いのかと言う訳は、作業でヘドロ状になった土砂をバケツ上げしたときに、土砂を空けるときに、ロープ状の物だと、取っ手が中に入り込み汚れて作業手袋が汚れるため、金物の取っ手の方が使い易いためです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする