NSK-230-ECOBK バックルボックス エコタイプ アイリスオーヤマ 37039843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バックルボックス エコタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37039843 品番NSK-230-ECOBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮した再生原料を使用したバックルボックスです(再生原料:メーカーの工場内で出たプラスチックの廃材)。
スタッキングできて収納時に場所をとりません。

トラスコ品番336-5972 材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP) バックル:ABS樹脂 質量(kg)1.47 ブラック 容量(L)23.7 有効内寸(mm)315×485×155 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×590×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする