曜日別特売
TB15A PANDO 強力接着剤15A スリーボンド 37040446

PANDO 強力接着剤15A

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(150mL)注文コード37040446品番TB15A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

合成ゴム系の汎用接着剤です。

用途金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着。主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材成分合成ゴム系トラスコ品番126-2530褐色質量(g)175危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37040446
2024-02-25
用途: 風呂場の床シートの接着
中村精工有限会社

風呂場の床シートの接着に使用。従来のシートがはがれて、端がRがついてめくれ上がったのを接着しました。この商品だけではわからないので上から養生テープをかぶせました。
今のところはしっかりと接着されています。ただ、テープを外していないのでこの商品だけでついているかは疑問です。従ってやや満足としました。

対象商品 : 37040446
2018-02-24
用途: 剥がれたものの接着

PANDO 強力接着剤15A を今回購入したが、その前に PANDO 強力接着剤 を購入、使用していた。
PANDO 強力接着剤は、塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着。
PANDO 強力接着剤15Aは、 金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着。
となっている。
塩ビ、ABSなどではない一般的なものを接着するのには、15Aの方がよいようなので、購入。
G17に似た感じ、若干薄く感じるが、接着力は、スリーボンドの商品だけあって、なかなかよいと思う。
G17のように有名になった銘柄ではないため、買いにくいが、一度使ってみる価値はあるだろうう。

対象商品 : 37040446
2014-06-26
用途: 機器類の接着

急ぎで必要だったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする