330-50 LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37041541

LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード37041541 品番330-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。
速硬化性で耐候性に優れています。
高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。

琥珀色 質量(g)85 固着時間(分)5 使用温度範囲(℃)-55〜100 用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。 仕様併用プライマー/7386 トラスコ品番335-2293 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76151993
2016-02-24
用途:
製品の付属パーツ固定
医療・福祉・介護関連業

安心安定のヘンケル接着剤330ということで固定の品質には満足しています。
気になるところは、やはり接着剤系なので一気に使い切ってしまう感じじゃないと内部で固まってしまうこと。
キャップの部分が小さいので保存中の硬化が今までやっぱり防ぎきれていないような状態なので、今回は一応、シリカゲル&チャック付き袋にシリカゲルを入れて冷暗所に保管をしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする