弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化)

(9件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(135mL) 注文コード 37042302 品番 AX-114
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。
低臭でクリーンな無溶剤タイプです。
幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。
混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。
垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。
耐久性に優れる弾性接着剤です。
シロキサンフリー(接点障害対策品)です。

用途
初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。
冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。
黒色 付属品塗布ヘラ・ノズル 質量(g)206 使用温度範囲(℃)-60〜+120 主成分アクリル変成シリコーン樹脂 粘度(Pa・s)82.6 タックフリータイム(分)2.5(23℃) トラスコ品番356-3910 破断伸度(%)120 主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 密度(g/cm3)1.14 外観黒色ペースト(硬化物:黒色) 有効期間12ヶ月(屋内5〜35℃保管) 引張剪断強度(N/mm2)3.24 T型剥離強度(N/mm)3.31 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.135L 硬度(ショア A)58 危険物の性状非水溶性 破断強度(N/mm2)3.42 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
注意
※衣服に着くと、とれないので注意してください。
※開封後はなるべく早く使い切ってください。
※幼児の手の届かない、一定の場所(5℃~35℃)に保管してください。
※接着用途以外には使用しないでください。
※火気のあるところでは使用しないでください。
※接着できない材料もありますので、事前に確認してください。
※廃棄処理は中身を使い切ってからにしてください。
※詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33240541
2024-06-01
用途:
イロイロのに使ってみたいですね
個人のお客様

無事に届きました。発送も早いので安心です。ありがとうございました。

対象商品:
37042284
2022-06-13
用途:
色々
その他業種

とにかく万能で強力だと思います。
日常での常備品で無くなったら購入で、絶やしたことがありません。
量も十分なので1本で長く使えますが、どうしてもキャップ部分は硬化してしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
37042284
2022-07-05
用途:
最高です
サービス業

ホームセンターで一度購入して、あまりの接着力に感動しモノタロウで注文
ちょっとしたものの接着ではこれで十分です
ちなみにノズルが入っていますが、こちらは一度使用すると、次回使用するときにはほぼつまります(それくらい強力ということでもありますが)ので、自分はノズルは使用してません

対象商品:
37042284
2019-04-15
用途:
いざという時の万能接着剤
玉村町立玉村小学校 様 (教育・研究機関)

強力な接着力と臭くないこと、透明で硬化した後の見た目もよいこと等々、重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
37042284
2016-01-06
用途:
プラスチック組立作業に使用

速乾性、接着力が程よい。

対象商品:
37042284
2015-04-15
用途:
接着

スーパーXの乾燥が早いタイプ

スーパーX同様次世代のボンドですね。しなやかな物にも良いです

対象商品:
37042284
2015-01-13
用途:
ガラスの接着

スーパー接着剤です
何にでも大活躍しています

対象商品:
37042284
2015-01-19
用途:
本箱の補強に使用
コクブ電子 様

補強出来たとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする