LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ガン
嫌気性接着剤用ハンドポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37042582
品番
98414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レバーを引くことで一定量塗布可能です。そのため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。
粘度が30000mpsまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。
適合容器
50
塗布量
0.010〜0.04mL
質量(g)
150
用途
生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。
仕様
点塗布・滴下塗布
トラスコ品番
356-4517
材質
ポリプロピレン(PP)
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ