#46831 ボンドエフレックス コニシ 37042905

#46831 ボンドエフレックス コニシ 37042905
#46831 ボンドエフレックス コニシ 37042905
#46831 ボンドエフレックス コニシ 37042905
#46831 ボンドエフレックス コニシ 37042905
#46831 ボンドエフレックス コニシ 37042905
#46831 ボンドエフレックス コニシ 37042905

ボンドエフレックス

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
灰色
内容量1本(333mL)注文コード37042905品番#46831
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤です。
耐水性もあります。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。

用途コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着。灰色成分変成シリコーンエポキシ樹脂系トラスコ品番103-7706質量(g)532改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、JAIA 4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.473kg特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37042905
2021-12-24
用途: コンクリート製品用鋼製型枠のメンテナンス

ノロが入り込みやすく脱型時の欠けの原因となってしまうような型枠の隙間を埋めたり、樹脂面板の亀裂や欠けの補修に使用しています。いろいろな材料を試しているのですが、高温で蒸気養生を行うため、早ければ翌日の脱型時には取れてしまうのですが、いまのところこれが一番長持ちします。

対象商品 : 58464445
2021-07-09
用途: タイルの接着
サービス業

タイル工場の友人に進められて購入しました。
接着力が強く大変重宝しました。また、リピートすると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37042905
2018-05-31
用途: SUSをコンクリートに貼り付け

屋外でさほど雨のかからないところに使いました。固まるのには少々時間がかかりそうで、仮止めしながら使いました。接着の耐久性についてはこれからですね

1が参考にしています
対象商品 : 37042905
2015-11-02
用途: 石の接着に使用

以前から使用していたのですが、販売している所が少なく在庫切れが多いので、これからはモノタロウさんで購入しようと思います。価格も少し安くて満足しています。1液タイプの耐震タイプのボンドではエフレックスが一番気に入っています。開栓してからもボンド本体の中は固まりにくく保存状態によりますが長期間使用できます。人から聞いた話ですが、メーカーの試験では35年接着力が持つらしいです。

4が参考にしています
対象商品 : 37042905
2015-06-21
用途: プラスチェック製品どうしの接着面に塗り固定した。

地中に埋める物を接着して、水漏れしないものを選んだ。地中に埋める物で水の侵入が心配だったのでちょうどよいと使用した。

2が参考にしています
対象商品 : 37042905
2014-06-21
用途: 建物へ金物等を接着する。

従来はネットで10本単位で購入していました。ただ余ってしまった時、
何ヶ月か置いておくと新品でも硬くなり、使用の時、ガンからの押し出し
に苦労をしておりました。だから1本単位で買えるのは、必要量のみ調達
出来本当に助かっています。値段は3割ほど高くなりましたのでその点、もう少し安ければいいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 37042905
2014-03-09
用途: バードレスマットの設置
有限会社グローウィンサービス業

以前にも使用していたので、特に不満無し。
乾くのに時間が必要なので、天候には十分注意しないといけません。
もっと速乾性があればいいのにな。

1が参考にしています
対象商品 : 37042905
2013-05-11
用途: ウッドデッキの鉄束を固定するのに購入

今回、ウッドデッキの鉄束を固定するのに購入しました。大変使用しやすく安定した保持力です。耐水性もあり、屋外での使用にオススメです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする