一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(150mL) 注文コード 37044621 品番 TB1530C-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。
シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。
塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。
弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。
電気接点障害などの心配もありません。

用途
金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。
シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。
成分シリル基含有特殊ポリマー 比重1.33 粘度(Pa・s)100 固着時間(分)7(at23℃50%RH) トラスコ品番355-2896 透明 質量(g)189 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
接着用途

よくあるシリコン系のものは,固化している最中はもちろん,固化した後も極微量の有機物が揮発するので,それを避けるためにこちらを購入しました.

2025-09-29
用途:
シリコン補修
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

youtubeでシリコンの接着動画を見て購入。
クロックスのサンダルの鼻緒を接着しようと使用しましたが使用強度がなく完敗。
お値段も結構高価なのに無駄に終わりました。
他の事に使います。
ホムセンに売っている多用途に接着できる接着剤の方がよいかも。

2022-11-29
用途:
靴の補修
有限会社東讃電装 様

今まで他のボンドでやってましたが、。全て玉砕。うまくいったと思ってもしばらくすると
はがれてくる。金額が高いが、買ってみて、趣味のゴルフシューズを修理したら、しっかりして剥がれない。2ラウンドしたが大丈夫です。いいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
39534442
2022-07-16
用途:
屋外プラスチック板の接着
電気・ガス・熱供給・水道業

諦めていたプラスチック板の接着を試しました。未だ設置したばかりで正式な結果は出ていませんが、今の所問題なく使えています。

対象商品:
37044621
2020-04-06
用途:
看板の取付等

数年前から接着剤で悩んだときは、大抵これ使って解決しています。湿気硬化型なので急を要する接着には向きませんが、今まで付きにくかったものも強力に接着することができ非常に満足。ただ、少々垂れやすいので縦に使うときは要注意。高価な接着剤なので、もっと安くなると嬉しいかな。くっ付きは最高と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37044621
2020-06-01
用途:
鳥よけスパイクを屋上のベランダに設置
都市企画株式会社 様 (不動産業)

ビニール手袋をつけて作業したので終わってからも問題なかった。
先端に付けるキャップは最初から第1段目は切れているとすぐ作業できる。
現場に鋏をもっていかなかったので、梨で直接塗った。

対象商品:
37044621
2020-02-03
用途:
シリコンシートの補修
サービス業

接着面をかなり取らないと思ってたより、強度が出ない。シリコンの種類によるのかもしれないかも。

対象商品:
37044621
2019-10-28
用途:
ゴムとゴムの接着、車のパーツ接着
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムとゴムの接着はとても期待していましたが、接着できませんでした。
車のパーツも同様でした。無駄な出費でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする