モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 液状ガスケット
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 電気/電子用
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 耐熱
シリコーン耐熱シール材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(100g)
注文コード
37045127
品番
TSE3826-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱用で使用温度範囲は250℃まで可能です。
耐熱性の他、耐寒型・耐候性・耐水性・電気特性に優れています。
汎用シリコーンシーラントと同じオキシム型ですので汎用製品との併用も可能です。
用途
機械部品・電気部品の絶縁・防水シール。
自動車・電気の発熱部品の接着・シール。
金属・ガラス・プラスチックの一般接着。
トラスコ品番
293-0536
色
赤褐色
質量(g)
136
使用温度範囲
-55〜250℃
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37045127
TSE3826-100
08214771
TSE3826
超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
1本(100g)
¥
2,898
欠品中
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました