※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37045251
品番
N-SP-PM2.6X0.45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・全長L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2.6
ねじ長さ(mm)
8
シャンク径(mm)
3.0
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
333-4775
全長(mm)
46
ピッチ(mm)
0.45
下穴径(Φmm)
2.2
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
精度
P1
食付き部の山数
2.5
シャンク部角幅(mm)
2.5