植物性切削油 サスがレボー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 37046387 品番 6001CL
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

植物性オイルなので、生分解性があり、環境に良いタイプです。
塩素フリーのため、ダイオキシン・さびを生じません。
セミドライ切削加工に最適です。

質量(g)3800 使用温度範囲0〜150℃ 主成分植物油 用途メタルソー、バンドソー、ドリル、ホールソー、プレス加工に。 トラスコ品番338-0220 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37046344
2017-11-15
用途:
樹脂タップ加工時

臭いが少ないのと手が荒れないのがいいです、値段がもう少し安いと助かります。

対象商品:
37046362
2014-04-29
用途:
切削作業全般

切削時に切削油のにおいが気になる方にお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする