SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の モリブデングリース
モリサーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(2.5kg)
注文コード
37047202
品番
MS-25-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二硫化モリブデンを含有しているため、高温下での極圧に耐え、摩耗と焼付を防止します。
用途
高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
トラスコ品番
123-0832
質量(kg)
2.8
色
灰黒色
使用温度範囲
-10〜200℃
ちょう度
No.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37047202
MS-25-2
02338612
232272
モリサームNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)
1缶(2.5kg)
¥
9,298
税込
¥
10,228
注文コードが変更になりました