※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37047394
品番
SP-M6X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・全長L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6.0
ねじ長さ(mm)
13
シャンク径(mm)
6.0
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
451-2081
全長(mm)
55
ピッチ(mm)
0.50
等級
P1
ねじ径
M6
下穴径(Φmm)
5.5
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
精度
P1
食付き部の山数
2.5
シャンク部角幅(mm)
4.5
食付
2.5
メーカー商品コード
SPP6.0G