TB156A PANDO 強力接着剤 スリーボンド 37048374 TB156A PANDO 強力接着剤 スリーボンド 37048374

PANDO 強力接着剤

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150mL) 注文コード37048374 品番TB156A
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ウレタン系のプラスチック接着剤です。

主な用途プラスチック 用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着。 トラスコ品番126-2548 透明 質量(g)175 主成分ウレタン樹脂 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-28
用途:
幌の補修、ギボシ端子等のスリーブの接着
自動車・二輪車・自転車関連業

幌の補修には接着剤の経年劣化が一番の問題。今のところこれ一択。ただ、幌/テント専門業者でなければこの量は一生使いきれない。もう少し少量で安い設定があれば、「お試し」で買ってみる人も増えるのでは?

2025-11-20
用途:
忘れたころに使用

購入し、数年たってから必要な補習で使用。
前回分が開に封よって硬化した場合に備えて補充です。

2025-06-23
用途:
雷魚釣り、フロッグ作成の定番です
株式会社三和自動車販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

フロッグ作成には必須の大定番。間違いないですね。廃盤になるので買い溜めしました

1人が参考にしています
2024-11-15
用途:
パネルバンの扉の4隅の補修用
農・林・水産業

10年使用のパネルバンの扉の「トラックリヤ観音扉用 コーナータブ」の接着用に使用しました。
接着力が強力で、隙間が広がっていて接着面が狭いのですが、しっかり固定されています。
今度、ドアパッキンのはがれにも使用してみます。

1人が参考にしています
対象商品:
37048374
2023-08-18
用途:
ゴムボートのメンテナンス

ゴムボートの、穴あき修理に使用しました。その後漏れなくとても良い商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
37048374
2023-10-31
用途:
インフレータブルのsupの補修に
有限会社大山教材社 様

圧着する事により、強力に接着されます。
エア漏れが見事になおりました。
靴底のはがれにも使えて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
37048374
2023-05-29
用途:
釣具ルアー作成
卸売・小売業

雷魚のフロッグを作るのに必須アイテムです。これ以外はないくらいオススメの接着剤です。

2人が参考にしています
2023-03-23
用途:
フロントグリル破損修復

ABS素材のネジ止め部分を修復しましたが、接着剤を塗ると
接着部分が溶けだし接着力を高めます。密着力が強力で外れません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする